Startseite

EATON - EAO116030 SWD4-50LR8-24 CAVO TONDO LUNGH 50M 8POLI - 116030

KopierenKopieren
EATON - EAO116030 SWD4-50LR8-24 CAVO TONDO LUNGH 50M 8POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081157709

Artikelnummer

EAO116030

Herstellernummer

116030

Hersteller

EAO

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

1.5 mm

Leiter-Material:

sonstige

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

20

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

ohne

UV-beständig:

ja

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Material Bewehrung:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polypropylen (PP)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Gewicht:

4.03 kg/km

Außendurchmesser ca.:

8.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

120 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

120 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

120 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...80 °C

NVP-Wert:

66.5 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

nein

Geeignet als Signalkabel:

ja

Cavo a sezione circolare, SmartWire-DT, 50m, a 8 poli, 8mm