EATON - EAO116025 SWD4-CRP-1 PINZA X CRIMPAGGIO SPINA APPA - 116025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für BNC-Stecker - nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - nein
Mit Sperrvorrichtung - ja
Mit Schneidvorrichtung - nein
Mit Abisolierfunktion - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081157655
Artikelnummer
EAO116025
Herstellernummer
116025
Hersteller
EAO
Geeignet für BNC-Stecker:
nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
nein
Mit Sperrvorrichtung:
ja
Mit Schneidvorrichtung:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
nein
Geeignet für F-Stecker:
nein
Geeignet für LSA-Plus:
nein
Geeignet für RJ-Stecker:
nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
ja
Geeignet für ST-Stecker:
nein
Geeignet für SC-Stecker:
nein
Geeignet für SMA-Stecker:
nein
Geeignet für LC-Stecker:
nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
nein


