Startseite

EATON - EAO115144 XVTL-HP/L-3 COPPIA TRAVERSE 300P - 115144

KopierenKopieren
EATON - EAO115144 XVTL-HP/L-3 COPPIA TRAVERSE 300P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - metrisch

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 166 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081145447

Artikelnummer

EAO115144

Herstellernummer

115144

Hersteller

EAO

Ausführung:

metrisch

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Länge:

166 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Profilhöhe der Tragschiene:

25 mm

Stufenlose Befestigung:

nein

Profilato per armadi tipo/modello Eaton Group - 115144 - XVTL-HP L-3 COPPIA TRAVERSE 300P