Startseite

EATON - EAO114751 XLSR5164 PANNEL POST XEL 425L 1600H - 114751

KopierenKopieren
EATON - EAO114751 XLSR5164 PANNEL POST XEL 425L 1600H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081141517

Artikelnummer

EAO114751

Herstellernummer

114751

Hersteller

EAO

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1600 mm

Breite:

345 mm

Höhe:

25 mm

Rastermaß:

25 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello posteriore XVTL-MP/R, XSWC