EATON - EAO114730 XLSS186 COPP.LAT XEL 600P 1800H - 114730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081141302
Artikelnummer
EAO114730
Herstellernummer
114730
Hersteller
EAO
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
490 mm
Höhe:
50 mm
Rastermaß:
25 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


