EATON - EAO114718 XLSS163 COPP.LAT XEL 300P 1600H - 114718

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081141180
Artikelnummer
EAO114718
Herstellernummer
114718
Hersteller
EAO
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
50 mm
Rastermaß:
25 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


