Startseite

EATON - EAO114717 XLSS143 COPP.LAT XEL 300P 1400H - 114717

KopierenKopieren
EATON - EAO114717 XLSS143 COPP.LAT XEL 300P 1400H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081141173

Artikelnummer

EAO114717

Herstellernummer

114717

Hersteller

EAO

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Breite:

190 mm

Höhe:

50 mm

Rastermaß:

25 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello laterale, XVTL-MPS e XAW • La fornitura comprende una copia di pannelli e viti di fissaggio