Startseite

EATON - EAO113685 BF-O-2/48-C Q.COMP.PARETE 2X24MOD 545L 4 - 113685

KopierenKopieren
EATON - EAO113685 BF-O-2/48-C Q.COMP.PARETE 2X24MOD 545L 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081132133

Artikelnummer

EAO113685

Herstellernummer

113685

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

555 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

460 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

150 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

555 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

150 mm

Einbauhöhe:

460 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

ja

Innentiefe:

131 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

ja

Centralino da installazione tipo/modello Eaton Group - 113685 - BF-O-2 48-C Q.COMP.PARETE 2X24MOD 545L 4