EATON - EAO113426 F3A-XP FLANGIA CIECA IN METALLO - 113426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 240 mm
Höhe - 150 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081132515
Artikelnummer
EAO113426
Herstellernummer
113426
Hersteller
EAO
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
240 mm
Höhe:
150 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0...0
Stärke:
20 mm


