Startseite

EATON - EAO111691 CS-55/250 CASSA + PIASTRA 500H 500L 250P - 111691

KopierenKopieren
EATON - EAO111691 CS-55/250 CASSA + PIASTRA 500H 500L 250P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081112500

Artikelnummer

EAO111691

Herstellernummer

111691

Hersteller

EAO

Custodia da parete CS, porta con guarnizione perimetrale in spuma di poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK09 secondo EN 62262, piastra di fondo con guarnizione in spuma, guarnizione protetta in profondità, ad una porta, battuta della porta a destra, angolo di apertura 120°, spine di cerniera per porta con tecnologia Quick-Change, listello profilo porta con fori a distanza di 25 mm per il fissaggio di guide DIN o di guaine di protezione cavi e conduttori, sistema di chiusura standardizzato conviti di arresto completamente in metallo, con piastra di montaggio in lamiera d'acciaio, entità della fornitura: serratura, doppio ingegno a 3mm utile equipaggiamento supplementare ad es. maniglia rotativa comfort PHZ-A-ADD-ON con serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS.