Startseite

EATON - EAO110836 M22-WJ4-2P JOYSTICK 4 POSIZIONI INSTABIL - 110836

KopierenKopieren
EATON - EAO110836 M22-WJ4-2P JOYSTICK 4 POSIZIONI INSTABIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 75 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081103676

Artikelnummer

EAO110836

Herstellernummer

110836

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

0 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

75 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP66

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Titan

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Den Joystik im RMQ-Titan Sortiment gibt es in tastender und rastender Ausführung. Bei einfacher Bewegungsrichtung gibt es je einen Typen für horizontaler und vertikaler Richtung. Die Taste erfüllt die Schutzart IP66 und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen.