Startseite

EATON - EAO10D27R 10D27R E27/DII, ULTRA-RAPIDO, 10A, 500VA - 10D27R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

5027590069687

Artikelnummer

EAO10D27R

Herstellernummer

10D27R

Hersteller

EAO

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

10 A

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

rot

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, ultra rapido, E27, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636