Startseite

EATON - EAO108792 ZB65-75 RELE TERMICO 65-75A A MOT DIR

KopierenKopieren
EATON - EAO108792 ZB65-75 RELE TERMICO 65-75A A MOT DIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 65...75 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081084128

Artikelnummer

EAO108792

Herstellernummer

108792

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

65...75 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termico per installazione diretta nei contattori di grandezza da DILM40 a DILM72 o per installazione separata con zoccolo, sensibilità alla mancanza fase secondo IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, classe di sgancio 10A, fissaggio a scatto, ui 690V, grado di protezione IP00, protetto contro i contatti con le dita e con il dorso della mano secondo EN50274 in caso di azionamento verticale dal davanti, apparecchio universale, omologazione navale