EATON - EAO106134 Schalterachse - 106134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 178 mm
Querschnitt-Höhe - 5 mm
Querschnitt-Breite - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4015081059041
Artikelnummer
EAO106134
Herstellernummer
106134
Hersteller
EAO
Länge:
178 mm
Querschnitt-Höhe:
5 mm
Querschnitt-Breite:
5 mm
Albero di prolunga ad innesto, elemento di trascinamento non incluso nella fornitura


