EATON - EAO105861 CI-K2-P1-NA CUSTODIA MAT ISOLANTE PER P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081056385
Artikelnummer
EAO105861
Herstellernummer
105861
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
100 mm
Tiefe:
181 mm
Höhe:
84 mm
Schutzart (NEMA):
12
Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, mit harten 1/2 Zoll Vorprägungen, für Schalter P1