Startseite

EATON - EAO105859 CI-K2H-T3-4 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE - 105859

KopierenKopieren
EATON - EAO105859 CI-K2H-T3-4 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081056361

Artikelnummer

EAO105859

Herstellernummer

105859

Hersteller

EAO

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

100 mm

Tiefe:

181 mm

Höhe:

100 mm

Schutzart (NEMA):

12

Custodia compatta, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nera/parte superiore RAL 7035, grigia chiara, setti sfondabili, rigidi e metrici, nella parte superiore, inferiore e retro, indicatoriluminosi L‐… montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, per interruttore T3-../Z, 3-4 ‌unità costruttive