EATON - EAO1050250 4K10K6H400 ALBERO PROL.DMV1250N-1600N-20 - 1050250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Querschnitt-Höhe - 14 mm
Querschnitt-Breite - 14 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711426315105
Artikelnummer
EAO1050250
Herstellernummer
1050250
Hersteller
EAO
Länge:
400 mm
Querschnitt-Höhe:
14 mm
Querschnitt-Breite:
14 mm
Zubehör für Dumeco Typen DMV 1250N, 1600N und 2000N, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 14mm quadratisch, für Drehgriff K6


