EATON - EAO1050241 4K10K3H185 ALBERO PROL. DMVS160N,250N,40 - 1050241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711426958043
Artikelnummer
EAO1050241
Herstellernummer
1050241
Hersteller
EAO
Länge:
200 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Accessori per Dumeco tipi DMVS 160N, DMV 250N e 400N, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 10mm quadrato, per maniglia rotativa K1


