EATON - EAO1050240 4K10K3H135 ALBERO PROL. DMVS160N,250N,40 - 1050240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 135 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711426744042
Artikelnummer
EAO1050240
Herstellernummer
1050240
Hersteller
EAO
Länge:
135 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Accessori per Dumeco tipi DMVS 160N, DMV 250N e 400N, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 10mm quadrato, per maniglia rotativa K0


