Startseite

EATON - EAO104900 Phasenschiene - 104900

KopierenKopieren
EATON - EAO104900 Phasenschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 0 A

  • Länge - 311.6 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015081047109

Artikelnummer

EAO104900

Herstellernummer

104900

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

0 A

Länge:

311.6 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Teilungsmaß:

0 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

9.5 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Blockverschienung für FAZ-NA, FAZ-RT, Behrührungsschutzkappen ZV-BS-UL zum Abdecken nicht verwendeter Verschienungsstifte, geprüft nach UL489