EATON - EAO104899 Z-SV/UL-16/3P-3TE/12 BARR. DISTR. 3P 12 - 104899

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 0 A
Länge - 206 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4015081047093
Artikelnummer
EAO104899
Herstellernummer
104899
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Länge:
206 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
0 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
9.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


