EATON - EAO104898 Z-SV/UL-16/3P-3TE/6 BARR. DISTR. 3P 6 MO - 104898

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 0 A
Länge - 100.4 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4015081047086
Artikelnummer
EAO104898
Herstellernummer
104898
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Länge:
100.4 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
0 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
9.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


