Startseite

EATON - EAO104897 Z-SV/UL-16/2P-2TE/18 BARR. DISTR. 2P 18 - 104897

KopierenKopieren
EATON - EAO104897 Z-SV/UL-16/2P-2TE/18 BARR. DISTR. 2P 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 0 A

  • Länge - 311.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081047079

Artikelnummer

EAO104897

Herstellernummer

104897

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

0 A

Länge:

311.6 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Teilungsmaß:

0 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

9.5 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Blockverschienung für FAZ-NA, FAZ-RT, Behrührungsschutzkappen ZV-BS-UL zum Abdecken nicht verwendeter Verschienungsstifte, geprüft nach UL489