Startseite

EATON - EAO103099 BF-U-6/198-CQ. INCASSO 6X33MOD 590L 1020 - 103099

KopierenKopieren
EATON - EAO103099 BF-U-6/198-CQ. INCASSO 6X33MOD 590L 1020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 6

  • Breite in Teilungseinheiten - 33

  • Montageart - Hohlwand

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081029389

Artikelnummer

EAO103099

Herstellernummer

103099

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

6

Breite in Teilungseinheiten:

33

Montageart:

Hohlwand

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

760 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

1080 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

140 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

760 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

140 mm

Einbauhöhe:

1080 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

ja

Innentiefe:

127 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

ja

Flush mount.flat distr.board compl.