Startseite

EATON - EAO103098 BF-U-5/165-C Q. INCASSO 5X33MOD 750L 870 - 103098

KopierenKopieren
EATON - EAO103098 BF-U-5/165-C Q. INCASSO 5X33MOD 750L 870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 5

  • Breite in Teilungseinheiten - 33

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081029372

Artikelnummer

EAO103098

Herstellernummer

103098

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

5

Breite in Teilungseinheiten:

33

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

760 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

930 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

140 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

720 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

127 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

ja

Innentiefe:

127 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

ja

Flush mount.flat distr.board compl.