Startseite

EATON - EAO102718 BPZ-KB-9/125 RIPARTITORE 125A 4P - 102718

KopierenKopieren
EATON - EAO102718 BPZ-KB-9/125 RIPARTITORE 125A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsstrom - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 2.5...35 mm²

  • Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen je Pol - 9

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081025787

Artikelnummer

EAO102718

Herstellernummer

102718

Hersteller

EAO

Max. Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5...35 mm²

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

9

Breite:

88.5 mm

Höhe:

93 mm

Mit PE-Schiene:

nein

Tiefe:

48 mm

Mit N-Schiene:

nein

Morsettiera