EATON - EAO102716 BPZ-KB-11/160 RIPARTITORE 160A 4P - 102716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 4
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 2.5...50 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 2.5...50 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 12
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081025763
Artikelnummer
EAO102716
Herstellernummer
102716
Hersteller
EAO
Max. Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5...50 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
2.5...50 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Breite:
160.4 mm
Höhe:
86 mm
Mit PE-Schiene:
nein
Tiefe:
50.2 mm
Mit N-Schiene:
nein