Startseite

EATON - EAO102713 BPZ-KB-11/400 RIPARTITORE 400A 1P 11 OUT - 102713

KopierenKopieren
EATON - EAO102713 BPZ-KB-11/400 RIPARTITORE 400A 1P 11 OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsstrom - 400 A

  • Polzahl - 1

  • Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 1.5...185 mm²

  • Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 1.5...185 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen je Pol - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081025732

Artikelnummer

EAO102713

Herstellernummer

102713

Hersteller

EAO

Max. Bemessungsstrom:

400 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5...185 mm²

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5...185 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

12

Breite:

44.5 mm

Höhe:

95.4 mm

Mit PE-Schiene:

nein

Tiefe:

49 mm

Mit N-Schiene:

nein

BPZ-KB-11/400 RIPARTITORE 400A 1P 11 OUT