EATON - EAO101066 Treppenlichtzeitschalter - 101066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230...230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 0.5...15 min
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
9007912685173
Artikelnummer
EAO101066
Herstellernummer
101066
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5...15 min
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Ausschaltvorwarnung:
abdimmen bis 0 %
Steuerspannung 2:
8...230 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...60 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Taster Glimmlampenstrom:
100 mA
Stromstoßfunktion wählbar:
ja
Versorgungsspannung:
230...230 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA