EATON - EAO1005-CSA CONTATTO A GRANDE POTENZA MAGNETICA - 1005-CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8714112069962
Artikelnummer
EAO1005-CSA
Herstellernummer
1005-CSA
Hersteller
EAO
Contatto magnetico per grande distanza in alluminio per il montaggio a vista. Caratteristiche : EN50131-2-6 GR2 CL II • Certificato secondo EN50131-2-6 • Montaggio a vista • Distanza di funzionamento molto elevata • Per interni • Adatto per infissi di qualsiasi materiale • Connessione a filo • Con loop filo antimanomissione (tamper).