EATON - EAO1003-CSA CONTATTO ALTA SICUREZZ DOPPIO BILANCIAME - 1003-CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8054934900365
Artikelnummer
EAO1003-CSA
Herstellernummer
1003-CSA
Hersteller
EAO
Contatto magnetico ad elevato livello di sicurezza per installazioni a vista in ambienti interni. Caratteristiche : • Certificato secondo EN50131-2-6 • Montaggio a vista in interni • In alluminio anodizzato • Adatto per infissi di qualsiasi materiale • Connessione a filo • Protetto contro effrazioni di diverso genere. Versione doppio bilanciamento.