Startseite

EATON - EAO093487 DE-T0 COMANDO SEPARATO COMPRESO ALBERO - 093487

KopierenKopieren
EATON - EAO093487 DE-T0 COMANDO SEPARATO COMPRESO ALBERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - nein

  • Abschließbar - nein

  • Mit Griff rot/gelb - nein

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080934875

Artikelnummer

EAO093487

Herstellernummer

093487

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Griff rot/gelb:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.