EATON - EAO091468 Isolierstoff-Flansch - 091468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 230 mm
Höhe - 140 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080914686
Artikelnummer
EAO091468
Herstellernummer
091468
Hersteller
EAO
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
230 mm
Höhe:
140 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
ja
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
16...50
Stärke:
20 mm


