EATON - EAO087793 Druckwachter - 087793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0...10.4 bar
Schutzart (IP) - IP65
Elektronische Ausführung - nein
Ausschaltdruck - 0...11 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
4015080877936
Artikelnummer
EAO087793
Herstellernummer
087793
Hersteller
EAO
Einschaltdruck:
0...10.4 bar
Schutzart (IP):
IP65
Elektronische Ausführung:
nein
Ausschaltdruck:
0...11 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Anschluss:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Mediumtemperatur:
25...80 °C
Geeignet als Begrenzer:
nein
Geeignet als Wächter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Max. Arbeitsdruck:
15000 hPa
Anfangseinstellung:
0...0 hPa
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Berstdruck:
90 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Mit Handbetätigung:
nein
Endeinstellung:
0...0 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Max. Prüfdruck:
32 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Display:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Einstellbarer Strombereich:
0...0 A
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
66 mm
Breite:
96 mm
Durchmesser:
0 mm
Tiefe:
111 mm


