EATON - EAO086052 Flansch-CI-Gehause - 086052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 142 mm
Höhe - 116 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4015080860525
Artikelnummer
EAO086052
Herstellernummer
086052
Hersteller
EAO
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
142 mm
Höhe:
116 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
16...50
Stärke:
23 mm


