Startseite

EATON - EAO081622 Zentraleinbausatz - 081622

KopierenKopieren
EATON - EAO081622 Zentraleinbausatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - nein

  • Abschließbar - nein

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080816225

Artikelnummer

EAO081622

Herstellernummer

081622

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Griff rot/gelb:

nein

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.