EATON - EAO074155 CI-Gehause-Deckel - 074155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 375 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 140 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080741558
Artikelnummer
EAO074155
Herstellernummer
074155
Hersteller
EAO
Breite:
375 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
140 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
nein


