EATON - EAO072908 Isolierstoffgehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015080729082
Artikelnummer
EAO072908
Herstellernummer
072908
Hersteller
EAO
Ausführung:
Einbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
85 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
129 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodia in materiale isolante per montaggio ad incasso, per PKZM0, grado di protezione IP55 morsetto integrato per collegamento PE(N)., sfondabile ogni 2 ingressi cavi M25, con maniglia rotativa rosso-gialla