EATON - EAO066166 Motorschutzrelais - 066166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4015080661665
Artikelnummer
EAO066166
Herstellernummer
066166
Hersteller
EAO
Anzahl der Messkreise:
1
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
78 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
102 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC


