Startseite

EATON - EAO057679 Druckwachter - 057679

KopierenKopieren
EATON - EAO057679 Druckwachter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0...3.8 bar

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Ausschaltdruck - 0...4.5 bar

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080576792

Artikelnummer

EAO057679

Herstellernummer

057679

Hersteller

EAO

Einschaltdruck:

0...3.8 bar

Schutzart (IP):

IP65

Elektronische Ausführung:

nein

Ausschaltdruck:

0...4.5 bar

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Mediumtemperatur:

25...80 °C

Geeignet als Begrenzer:

nein

Geeignet als Wächter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

7000 hPa

Anfangseinstellung:

0...0 hPa

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

3

Berstdruck:

90 bar

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Mit Handbetätigung:

nein

Endeinstellung:

0...0 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...400 V

Max. Prüfdruck:

32 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Display:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...400 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

11.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

111 mm

Breite:

60 mm

Durchmesser:

0 mm

Tiefe:

96 mm

IEC EN 60947-5-1, IP65, controllo della pressione di mezzi liquidi e gassosi, per esempio aria compressa, per l'azionamento di carichi, pressione di disinserzione/inserzione regolabile separatamente