Startseite

EATON - EAO051089 AuBenwarnschild - 051089

KopierenKopieren
EATON - EAO051089 AuBenwarnschild

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Silber

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080510895

Artikelnummer

EAO051089

Herstellernummer

051089

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Silber

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Ausführung:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Deutsch

Breite:

64 mm

UV-beständig:

nein

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Höhe:

27 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

5 mm

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Dicitura: interruttore generale - aprire solo in posizione 0-tedesco. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)