EATON - EAO050325 Befestig.-Schraube - 050325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
4015080503255
Artikelnummer
EAO050325
Herstellernummer
050325
Hersteller
EAO
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Vite di fissaggio per custodia CI su profilato per telaio portante e squadretta per fissaggio a parete


