EATON - EAO046377 Tragschienengerust - 046377

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 9
Mit Abdeckung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080463771
Artikelnummer
EAO046377
Herstellernummer
046377
Hersteller
EAO
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
9
Mit Abdeckung:
nein
Telaio per guide DIN per montaggio a scatto 3 file per custodie CI per interruttori automatici, 3x9 unità passo, 3x 162mm lunghezza sbarre DIN, inclusi supporto e materiale di fissaggio


