EATON - EAO044948 Drehstromschienenblock - 044948

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 264 mm
Packung
10 ST
EAN
4015080449485
Artikelnummer
EAO044948
Herstellernummer
044948
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
264 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Teilungsmaß:
54 mm
Breite in Teilungseinheiten:
14.5
Querschnitt:
0 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
schwarz
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


