Startseite

EATON - EAO044947 Drehstromschienenblock - 044947

KopierenKopieren
EATON - EAO044947 Drehstromschienenblock

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 209 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080449478

Artikelnummer

EAO044947

Herstellernummer

044947

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

209 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Teilungsmaß:

54 mm

Breite in Teilungseinheiten:

11.5

Querschnitt:

0 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

schwarz

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Blocco sbarra trifase 3 poli per l'alimentazione di 4 PKZM0-... con contatti ausiliari o segnalatori di sgancio montati a destra, lunghezza 207mm, protetto contro contatti accidentali, ue = 690 V, iu = 63 A