Startseite

EATON - EAO044879 Moosgummidurchsteckflansch - 044879

KopierenKopieren
EATON - EAO044879 Moosgummidurchsteckflansch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 375 mm

  • Höhe - 120 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080448792

Artikelnummer

EAO044879

Herstellernummer

044879

Hersteller

EAO

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

375 mm

Höhe:

120 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

ja

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

10...30

Stärke:

25 mm

Flangia in materiale isolante, grado di protezione IP54, guarnizione in spuma, imperdibile, montaggio rapido con collegamento a chiavetta e cunei (compreso nella fornitura), per dimensione custodia 375mm, diametri conduttore: 42x(10-13)mm e 4x (15-19)mm e 2x (20-30)mm