Startseite

EATON - EAO044264 RC-Loschglied - 044264

KopierenKopieren
EATON - EAO044264 RC-Loschglied

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...48 V

  • Betriebsspannung bei DC - 0...0 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080442646

Artikelnummer

EAO044264

Herstellernummer

044264

Hersteller

EAO

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...48 V

Betriebsspannung bei DC:

0...0 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...48 V

Circuito di protezione RC, accessori: Circuito di protezione, Descrizione: Spegnarco RC, Tensione di comando: Us 24 - 48 AC V, utilizzo con: DILE...