Startseite

EATON - EAO027019 Verteilergehause - 027019

KopierenKopieren
EATON - EAO027019 Verteilergehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 375 mm

  • Tiefe - 225 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080270195

Artikelnummer

EAO027019

Herstellernummer

027019

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

250 mm

Breite:

375 mm

Tiefe:

225 mm

Breite in Teilungseinheiten:

15

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Anzahl der Module:

1

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

0

Einbautiefe:

200 mm

Innentiefe:

200 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

sonstige

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

76

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

4

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia vuota quadro di distribuzione, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, pannelli laterali chiusi, sfondabile, pareti superiori e inferiori aperte , chiusura coperchio piombabile, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=200mm, versione coperchio: trasparente, versione base: aperta in alto e in basso