Startseite

EATON - EAO021982 Flansch-CI-Gehause - 021982

KopierenKopieren
EATON - EAO021982 Flansch-CI-Gehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 329 mm

  • Höhe - 116 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080219828

Artikelnummer

EAO021982

Herstellernummer

021982

Hersteller

EAO

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

329 mm

Höhe:

116 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

ja

Gewindeart:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

16...50

Stärke:

23 mm

Flangia in materiale isolante, grado di protezione IP65, guarnizione in spuma, imperdibile, montaggio rapido con collegamento a chiavetta e cunei (compreso nella fornitura), per dimensione custodia 375mm, entrata cavi: 2xM16, 4xM20, 2xM25/16, 2xM40/25, 3xM50/32