Startseite

EATON - EAO017927 TM-3-8228/E - 017927

KopierenKopieren
EATON - EAO017927 TM-3-8228/E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080179276

Artikelnummer

EAO017927

Herstellernummer

017927

Hersteller

EAO

Invertitore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: TM, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 5, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 30 °, Caratteristica di commutazione: ad impulso, con posizione 0, targhetta frontale: 1>0<2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 10 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comandosecondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1